本体画像
HiKOKI(ハイコーキ)
電気ドリル
D13 200V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63866488
品番
D13 200V
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
サイドハンドル取付け位置が選択可能
ハイパワー720Wモーター搭載
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)
質量(kg)
3
電流(A)
3.8
電圧(V)
単相200
消費電力(W)
720
回転数(min
-1
[r.p.m])
650
コード長さ(m)
2心・2.5
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
40
取付チャック
ねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。