本体画像
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
高圧ばら釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63866524
品番
NH90H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,800
業界初!高圧対応モデル
狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ
持ちやすいグリップラバー
出力を無段階で調整できる調圧器付
釘を保持するマグネット付
付属品
保護メガネ、油さし
仕様
●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式
寸法(mm)
機体:175×111×69
質量(kg)
0.7
使用空気圧力(MPa)
1.76〜2.26
使用釘
鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)
使用エアコンプレッサ
HiKOKI製エアコンプレッサ
注意
※釘頭の大きさに注意してください。
※市販の丸釘は、頭の大きいものや、小さいものが混入していることがあります。
※打込みが可能な釘頭径はΦ7.0〜8.9となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63866524
NH90H
65401115
NH125HD
高圧 ばら釘打ち機
HiKOKI(旧:日立工機)
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)