本体画像

高圧ロール釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63866540 品番NV50H2 (S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。
クラス最細径、軽量コンパクトボディ
狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み
斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク!
置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み
ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。
グリップラバーの内側にクッション材を使用

付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 質量(kg)1.3 使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32〜50、(シート連結釘)25〜45 その他の機能エアダスタ機能、らくらくマガジン、低反動一体成形ピストン、らくらく単連 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26(12〜23) 動力(形式)ピストン往復動式 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)248×245×110 保証期間2年(ユーザー登録時) 打込速度(秒)3本/秒以上 空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時] 使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
注意
※クラス最軽量、クラス最細径
※2019年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(50mm高圧ロール釘打機)
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする