神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
アシンメトリータックブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63866628
品番
SN90L-2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
ブラウス
材質
ポリエステル100%
色
ライトグレー
サイズ
13
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
33.5
着丈(cm)
59
機能
接触冷感、透け防止、吸汗速乾、UVカット、ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
108
性別
女性用