神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:Iライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63866847
品番
SA507S-1
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
スカート
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
色
ネイビー
サイズ
M
ウエスト(cm)
64
機能
エコ素材、透け防止、吸汗速乾、UVカット、制菌加工、360°ストレッチ、ホームクリーニング可能
ヒップ(cm)
97
丈(cm)
63
性別
女性用