神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
サマージャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63867005
品番
SN72L-1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
サマージャケット
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ(号)
9
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
51
機能
透け防止、吸汗速乾、UVカット、抗菌防臭、ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
94
性別
女性用