サマージャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63867030 品番 SN72L-1
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途サマージャケット 材質ポリエステル100% ネイビー サイズ(号)13 肩幅(cm)40 袖丈(cm)27 着丈(cm)53 機能透け防止、吸汗速乾、UVカット、抗菌防臭、ストレッチ、ホームクリーニング可能 バスト(cm)102 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする