ショート吊戸棚 クリンプレティ (不燃仕様)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 色(扉)ホワイト 注文コード63867108 品番WGTS-120F(R)
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は間口・色など16種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン

仕様扉面:木製(低圧メラニン化粧板) 不燃貼り位置:右 寸法(mm)1200×375×500 間口(mm)1200 色(扉)ホワイト 取手ABS樹脂(アイボリー色) 材質(キャビネット)木製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-16
用途:
厨房こうじ
株式会社後藤防水 様

問題無し
納品に多少のラグがあったが
当方の記入ミス

これと言ってもんだいはなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする