神馬本店
神馬本店の ワーキングウェア
神馬本店の ボトムス
神馬本店の オールシーズン ボトムス
キュロット(総ゴム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63867170
品番
SA500C-1
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
用途
キュロット
種別
キュロット
色
ネイビー
サイズ
9
混率(%)
ポリエステル100(再生PET40)
ウエスト(cm)
65
機能
エコ素材、透け防止、吸汗速乾、UVカット、制菌加工、360°ストレッチ、ホームクリーニング可能
ヒップ(cm)
105
丈(cm)
60