神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の パンツ・スラックス オフィスウェア
テーパードパンツ(総ゴム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63867310
品番
SA500P-1
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
パンツ
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
色
ネイビー
サイズ
5
ウエスト(cm)
64
機能
エコ素材、透け防止、吸汗速乾、UVカット、制菌加工、360°ストレッチ、ホームクリーニング可能
ヒップ(cm)
94
丈(cm)
77
性別
女性用