ラ-NVR510LB 領収書&明細ファイル ノビータ コクヨ 63867589 ラ-NVR510LB 領収書&明細ファイル ノビータ コクヨ 63867589 ラ-NVR510LB 領収書&明細ファイル ノビータ コクヨ 63867589 ラ-NVR510LB 領収書&明細ファイル ノビータ コクヨ 63867589 ラ-NVR510LB 領収書&明細ファイル ノビータ コクヨ 63867589

領収書&明細ファイル ノビータ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 63867589 品番 ラ-NVR510LB
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収納できます。
丈夫なマチ付きポケットで厚手の冊子もしっかり収納できます。
便利なインデックス付きです。

サイズA4 タイプタテ型 収納枚数(枚)(1ポケット)約10 ポケット数24 色(表紙)ライトブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63867598
2024-04-17
用途:
領収書の保存に
卸売・小売業

とにかく領収書を月毎に入れてます
たくさん入り必需品です

1人が参考にしています
対象商品:
63867616
2022-04-02
用途:
確定申告書用仕訳
卸売・小売業

いいですね。最初は二つに分割されたポケットが小さくて使いにくい感じがしましたが、上下に仕訳けされているため、レシート類が一か所に溜まらずファイルが膨らまないので収納が助かります。これまでは厚みでパンパンになってたので、ファイルが膨らまないのが一番の長所だと思ってます。
探す時も楽ですしもっと早く購入すればよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする