山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
漁火 ウレタン パイプ (内径1.8×外径3.3mm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
63867713
品番
H2AA2A18033A
参考基準価格(税別)
¥6,175
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途
ライン リーダーの保護
材質
ウレタン
色
透明
1巻長さ(m)
100
外径(mm)
3.3
内径(mm)
1.8
適合号数
#70〜80
注意
※原着色がない場合は色染での対応となります。1.8mmは原着色が透明のみになります。