2次元バーコードスキャナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63868097 品番1470G2D-1USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証

商品タイプ有線 インターフェースUSB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46xx(RS485) 対応コード二次元バーコード 電源4VDC〜 5.5VDC 質量(g)130(ケーブル含まず) アイボリー 耐衝撃性1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作) 幅(mm)82 長さ(mm)62 高さ(mm)169 付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC) 湿度(%RH)〜95(結露なきこと) 照度(Lx)0〜100000 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)-40〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする