honeywell
honeywellの バーコードリーダー
honeywellの 一次元バーコードリーダー
ワイヤレスバーコードスキャナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63868106
品番
1472G1D-1USB-5J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能
商品タイプ
ワイヤレス
インターフェース
USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46xx(RS485)
電源
専用リチウムイオン
質量(g)
本体:210・クレードル:179
色
アイボリー
耐衝撃性
1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作)
幅(mm)
82
長さ(mm)
62
高さ(mm)
169
付属品
スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル
使用温度範囲(℃)
【本体】充電中:5〜40・未充電時:0〜50/【クレードル】充電中:5〜40・未充電時:0〜50
規格
FCC Part 15 ClassB、 CE
通信方式
2.4-2.5GHz
照度(Lx)
0〜100000
保証期間
3年(バッテリ1年)
防塵・防滴
IP40
保存温度範囲(℃)
本体:-40〜60/クレードル:-40〜70
安全規格
LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)
4.5(ACアダプタ使用)
動作時間
14時間(満充電時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
4.2
通信距離(m)
10
イメージセンサー
エリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護
空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
使用湿度範囲(%RH)
〜95(結露なきこと)