商品タイプワイヤレス
インターフェースUSB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46xx(RS485)
対応コード二次元バーコード
電源専用リチウムイオン
質量(g)本体:210・クレードル:179
色アイボリー
耐衝撃性1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作)
幅(mm)82
長さ(mm)62
高さ(mm)169
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
湿度(%RH)〜95(結露なきこと)
通信方式2.4-2.5GHz
充電時間4.5時間(ACアダプタ使用)
照度(Lx)0〜100000
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
動作時間14時間(満充電時)
動作温度(℃)【本体】充電中:5〜40・未充電時:0〜50/【クレードル】充電中:5〜40・未充電時:0〜50
保管温度(℃)本体:-40〜60・クレードル:-40〜70
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4.2
通信距離(m)10
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV