サンコー
サンコーの 掃除用具
サンコーの スポンジ
サンコーの ネットスポンジ
びっくり石けんメッシュクリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63868237
品番
BH-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
特殊形状の繊維が汚れをかき出すので、手の汚れがよく落ちます。
乾燥や収納に便利な吸盤付きです。
材質
メッシュ:ポリエステル、ひも:ナイロン、吸盤:PVC
色
グリーン
質量(g)
14
寸法(cm)
13×8
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-8949-88
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
びっくり石けんメッシュクリーナー_SANKO
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63868237
BH-50
63868255
BI-20
びっくり洗濯メッシュクリーナー
サンコー
1個
¥
439
税込
¥
483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)