びっくりドーナツクリーナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63868246 品番BH-79
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

特殊形状の繊維を使用しているので水だけでも汚れをかき落とすことができます。
やわらかいので握りやすく、形が変えられます。
繊維で洗うので水ハネせず、キズをつけません。
蛇口(直径3cm以内)などに掛けることができます。

材質ポリエステル100% グリーン 質量(g)12 直径(Φcm)約10 耐熱温度(℃)80 アズワン品番65-2072-80 適合用途洗面所の清掃 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする