サンコー
サンコーの 掃除用具
サンコーの スポンジ
サンコーの ネットスポンジ
びっくり洗濯メッシュクリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63868255
品番
BI-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
抗菌加工を施した糸を使用しています。
特殊形状の繊維でこするので、生地を傷める心配がありません。
乾燥や収納に便利なフック付きです。
材質
メッシュ:ポリエステル、ひも:ナイロン、掛けフック:スチロール樹脂、アクリル系粘着剤
色
グレー
質量(g)
14
寸法(cm)
13×8
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応