びっくり抗菌糸で作った床洗い

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63868334 品番BA-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

抗菌加工を施した糸を使用しています。
握りやすいので力を入れやすく、しっかり洗えます。
特殊形状の繊維で水だけでも湯アカなどの汚れを簡単にかき落とすことができます。
洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。
繊維で洗うので水ハネせず、キズをつけません。
毛束が溝にフィットするので、凹凸のある床面洗いや壁面洗いに適しています。
乾燥や収納に便利な吊りひも付きです。

材質毛:ポリエステル、バンド:ナイロン、吊りひも:ナイロン グレー 質量(g)26 直径(Φcm)12 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-4003-85 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする