びっくり抗菌糸で作ったバスピカピカ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63868343 品番BA-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

抗菌加工を施した糸を使用しています。
特殊形状の繊維で水だけでも湯アカなどの汚れを簡単にかき落とすことができます。
洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。
繊維で洗うので水ハネせず、キズをつけません。
角が洗いやすいよう折り目がついています。2つ折りにしても使えます。
洗面器や風呂イスなど色々な所に使用できます。
乾燥や収納に便利なフック付き。

材質表面:ポリエステル、裏面:ウレタンフォーム、吊りひも:EVA樹脂 グレー 質量(g)13 寸法(cm)20×12(厚み13mm) 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-4003-86 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【マストアイテム】お風呂掃除はバスピカピカ!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63868343
2024-07-30
用途:
お風呂掃除
梶原ガラス店 様 (建設業・工事業)

ザラザラ面で、少しの洗剤をつけて軽く擦るだけで椅子や手桶の黒ずみを落とせました。
また、湯船も軽くこするだけで湯垢が落ちました。
薄いので感覚がわかりやすく擦りやすいです。抗菌なのも安心感があっていいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする