びっくり抗菌キッチン用クリーナー サトミツボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63868483 品番BA-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

抗菌加工を施した糸を使用しています。
乾燥や収納に便利なヒモと掛けフック付です。
ヒモにゴムを使用しているので、様々な場所に掛けられます。
特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。
洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。

材質毛:ポリエステル、バンド:ナイロン、ゴム:天然ゴム、掛けフック:スチロール樹脂、アクリル系粘着剤 グレー 質量(g)15 直径(Φcm)約6.5 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-4003-91 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする