吸着壁に貼れる猫のつめとぎ 麻

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63868614 品番KV-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

壁に貼ることができる猫専用の爪とぎです。
貼る高さを猫の大きさに合わせることができます。
裏面の吸着加工により何度でも貼ってはがせて、あとかたが残りません。
ヨコ向きでも貼れます。

材質本体:紙(日本製)、麻(中国製)、吸着生地(日本製)/粘着:アクリル系、芯材:ポリエステル、吸着面:アクリル樹脂 質量(g)189 寸法(cm)45×22(厚み15mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
壁に貼って、猫のツメとぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

猫が好む場所・角度に貼り付けて、猫がツメ研ぎできるので便利です。

対象商品:
63868614
2022-05-22
用途:
猫 爪とぎ
農・林・水産業

接着剤無しで壁にしっかりと固定できます。
張り替えが何度でもでき、(これが一番重要ですが)はがした跡が全く残りません。
賃貸の我が家にはありがたい商品でした。また、色合いもナチュラルで気に入っています。
マタタビをスプレーしてやると大喜びでガリガリしています。

対象商品:
63868614
2022-04-11
用途:
猫の爪とぎ
教育・研究機関

今まで使用していた爪とぎより広くて、猫も快適なようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする