びっくりエアコンフィルターの汚れ落とし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63868779 品番BA-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

抗菌加工を施した糸を使用しています。
クリーナー全体を使って一気に洗えます。
特殊形状の繊維を使用し、フィルターについたホコリをからめ取ります。
柔らかいブラシなので、フィルターに傷を付けずに洗えます。

材質毛:ポリエステル、ジョイントパーツ:ポリプロピレン、吊りひも:ナイロン グレー 質量(g)36 寸法(cm)約6×約16 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-8949-95 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする