KX-33 おくだけ吸着ペット用ランチョンマット 猫柄 サンコー[日用品] 63868903

KX-33 おくだけ吸着ペット用ランチョンマット 猫柄 サンコー[日用品] 63868903
KX-33 おくだけ吸着ペット用ランチョンマット 猫柄 サンコー[日用品] 63868903
KX-33 おくだけ吸着ペット用ランチョンマット 猫柄 サンコー[日用品] 63868903

おくだけ吸着ペット用ランチョンマット 猫柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63868903品番KX-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

撥水加工で水や汚れが拭きとりやすく、お手入れが簡単です。
ペットの食べこぼしによる床の汚れを防ぎます。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
掃除機をかけても吸いあがらず、楽にお掃除できます。
アンモニア消臭加工を施しています。
洗濯機でお洗濯できます。

材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)3猫柄質量(g)81寸法(cm)35×45(厚み3mm)
注意
※撥水加工は防水仕様ではありません。濡れた時は早めに拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする