コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの 事務用テープ
コクヨの 事務用テープカッター
グルーテープカッター(吸盤ハンディタイプ・小巻き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63869244
品番
T-GM510W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
幅18mm・外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。
材質
本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン
色
白
質量(g)
78
テープ種類
小巻き
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×105×89
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※刃は交換できません。
※小巻きテープ専用です。
※テープは付属しておりません