コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの スティックのり
スティックのり<カクノリ>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青
注文コード
63869253
品番
タ-KS311B-1P
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
のり面が四角のため、角までキレイに塗れます。
色つきなので、塗ったところが一目でわかります。塗ってからしばらく経つと、色は消えます。
引っかかりが指にフィットし、滑りにくくて持ちやすい!
材質
容器本体・キャップ・エレベータ:PP、つまみ:PE
色
青
直径(Φmm)
24
タイプ
色つき
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
24×83
商品説明動画
カクノリ
参考になった