SSUPD社製PCケース「Meshroom S」のアセンブリに不可欠なコンポーネントであるライザー ケーブルです。 ATXマザーボードとの互換性を考慮して設計されており、15L未満の容積ケースでも高効率システムを実現できます。 さまざまな構成に合わせてさまざまな長さが用意されているため、GPU サイズやマザーボードの寸法に関係なく、柔軟性とプレイアビリティが保証されます。 ミドルタワーからミニITXケースへの移行がシームレスかつストレスフリーになり、スペースを節約し、利便性が向上しました。 シールド付き高速ワイヤ、専用電源線、金メッキ接点、耐久性と柔軟性に優れた設計により、EMI干渉、クラッシュ、フレームドロップのない真のPCIe 4.0パフォーマンスを体験してください。