EIC-35 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869479 EIC-35 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869479 EIC-35 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869479

アイボルトクランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大口開き(mm)20 注文コード63869479 品番EIC-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は最大口開きなど3種類から選べます 他の種類を見る

今までに無かった吊り下げ専用クランプ!
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます

材質スチール 寸法(mm)28×64×9 質量(g)35 内径(Φmm)12 最大口開き(mm)20 アズワン品番64-9370-54 最大荷重(kg)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63869479
2023-05-29
用途:
いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

これを固定し、この字の部分に磁石で金定規を取り付け回転むら等見たりしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
63869497
2021-08-23
用途:
アルミの柱にチェーンを取付ける為
栗田工房 様 (建設業・工事業)

アルミの柱に穴を開けずに チェーンを取付できて 大満足です。ステンレス製なら もっと良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする