曜日別特売
EIC-40 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869488

 

EIC-40 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869488
EIC-40 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869488
EIC-40 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869488
EIC-40 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869488

アイボルトクランプ

(2件のレビュー)
最大口開き(mm)28
内容量1個注文コード63869488品番EIC-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

今までに無かった吊り下げ専用クランプ!
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます

材質スチール寸法(mm)40×108×30質量(g)75内径(Φmm)12最大口開き(mm)28アズワン品番64-9370-55最大荷重(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63869479
2023-05-29
用途: いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

これを固定し、この字の部分に磁石で金定規を取り付け回転むら等見たりしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 63869497
2021-08-23
用途: アルミの柱にチェーンを取付ける為
栗田工房建設業・工事業

アルミの柱に穴を開けずに チェーンを取付できて 大満足です。ステンレス製なら もっと良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする