EIC-60 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869497 EIC-60 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869497 EIC-60 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869497

アイボルトクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63869497 品番 EIC-60
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

今までに無かった吊り下げ専用クランプ!
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます

材質スチール 寸法(mm)55×108×30 質量(g)75 内径(Φmm)15 最大口開き(mm)40 アズワン品番64-9370-56 最大荷重(kg)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63869479
2023-05-29
用途:
いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

これを固定し、この字の部分に磁石で金定規を取り付け回転むら等見たりしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
63869497
2021-08-23
用途:
アルミの柱にチェーンを取付ける為
栗田工房 様 (建設業・工事業)

アルミの柱に穴を開けずに チェーンを取付できて 大満足です。ステンレス製なら もっと良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする