EIC-80 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869506 EIC-80 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869506 EIC-80 アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 63869506

アイボルトクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63869506 品番EIC-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

あると便利な吊り下げクランプ
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
工場や倉庫のカーテンフック、荷台の雨溜まり防止のフックとして

材質スチール 寸法(mm)55×120×30 質量(g)75 内径(Φmm)20 最大口開き(mm)60 アズワン品番64-9370-53 最大荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする