アイガー ステンレスケーブルタイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)4.6×300 アズワン品番64-9371-35 注文コード63869558 品番ESK463-15
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088
この商品は寸法・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のため耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性に優れたバンドです
締め付け後の緩みが極めて少ない高品質品!
ケーブル、チューブ、配管、柱、樹木などにも使用できます
直射日光や雨風にも強い全天候&屋外屋内で使えるタフ設計!

材質SUS304 寸法(mm)4.6×300 耐荷重(kg)80 最大結束径(Φmm)約80 耐熱温度(℃)-80〜500 アズワン品番64-9371-35 特性耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする