角型ストーブガード無し

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63869689 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

秋・冬のキャンプなどのアウトドアに最適!
おしゃれなカラー塗装
炎の様子が分かる窓付き
大きな開口部なので薪を入れやすくなっています
触っても熱くなりにくいハンドル

用途キャンプやアウトドアに ベージュ 枚数組蓋:4枚(前) 適合サイズ(mm)煙筒:106 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×590×360 アズワン品番64-9371-27 直径(mm)組蓋:最大325(前)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63869673
2026-02-03
用途:
家で暖房で、つかっています。
佐藤建築 様 (建設業・工事業)

とても、いいと、思います。
すぐに、あったまるので、さいこです。
これらも、よろしくお願いしますお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする