曜日別特売
08211-99961 ウルトラ E1 SCOOTER 10W30 ホンダ 63869725

ウルトラ E1 SCOOTER 10W30

(90件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)注文コード63869725品番08211-99961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

摩擦低減剤を配合した4サイクルスクーター向けベーシックオイル
●こんな方にオススメ
燃費などコストパフォーマンスを重視したい
●用途別オススメ度
通勤・通学・寒冷地 ☆☆☆
渋滞路・猛暑 ☆☆
ロングツーリング ☆☆
サーキット ☆

用途オイル・ケミカル・補修ベースオイル鉱物油SAE10W-30APISL容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンのバイクにご利用できません。
※ノズルは付属しておりません。
※車種ごとにJASO規格(MAまたはMB)の指定があります。「S9」「E1」をご使用の際は、必ず取扱説明書やサービスマニュアルをご確認ください。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6386972508211-999611966775508211-9997108211-99961 Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダ 19667755Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ1個
1,798
税込1,978
3:相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:90
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63869725
2026-01-14
用途: 自分用バイク
ヘアーサロンイシダサービス業

自分用バイクに使用します、安く購入出来満足です。入れ替えは簡単でした。

対象商品 : 63869725
2025-08-31
用途: 原付スクーターのDIYによるオイル交換

以前よりずいぶんと値上がりしましたが、ずっとリピートしています。バイク屋に頼むよりコスパがいいです。

2025-05-30
用途: 原付スクーターのオイル交換

DIYで自分で交換しています。メーカ品で安心して使用できます。
ノズルも付属してるとありがたいです。

2025-05-14
用途: スクーターオイル交換

本田純正品質で問題なし!
ただ商品レビュークーポンは当たった試し無し!!

2025-02-12
用途: 発電機のエンジンオイルに使用
有限会社 中山商会

ホンダの発電機のエンジンオイルとして使用しています、純正指定の商品ですので安心して使用しています。

2025-01-23
用途: pcx150 オイル交換

今回初めての購入です
以前はワンランク上のオイルを使用していましたが
書き込みをみて 購入しました。
エンジンの音も気になりません
コスパ最高ですね。

2025-01-19
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

通勤用のスクーターに使用しています。
高級エンジンオイルも使いましたが、燃費はこの製品が一番。
コスパ最高です。

2025-03-31
用途: ホンダスクーターの整備

ホンダ・DIO110のオイル交換で使用。品質はホンダ純正なので安心

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする