クールウェア 半袖セット フード無し (ファン&バッテリーセット)

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード63869786 品番CCS-L02-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。

ブルー サイズL セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア 混率(%)ウェア:ポリエステル100 胸囲(cm)124 着丈(cm)68 肩幅(cm)51 袖口囲(cm)92 質量(g)バッテリー:175 使用温度範囲(℃)0〜40 定格出力DC5.0V-2.4A 定格入力DC5.0V-2.0A バッテリーリチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25 バッテリー容量(mAh)6700 使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25 羽根枚数ファン:9 バッテリー電圧(V)3.6 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 バッテリー容量(Ah)6.7
注意
※着用時は、ファン・バッテリー・ケーブルを落としたり、圧迫したり、強い衝撃を与えないでください。
※保管時は電気製品を取り外し、別々で保管してください。
※洗濯をする際は必ずウェアから電気製品を取り外してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63869813
2021-08-30
用途:
電設作業

他の同じようなファン付と比べると静かなのは良いのですが、風が弱く肝心な冷却がいまいちの気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする