デンカポリマー
デンカポリマーの ラップ・消耗品・食品包材
デンカポリマーの 食品容器
デンカポリマーの 汎用トレー
Lー2 舟皿
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
63869899
品番
大
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
様々な用途にご利用いただける断熱性の高い食品トレー。イベントにもかかせません。
材質
PSP(高発泡)
サイズ
大
高さ(mm)
18
短辺(mm)
107
長辺(mm)
199