デンカポリマー
デンカポリマーの ラップ・消耗品・食品包材
デンカポリマーの 食品容器
デンカポリマーの 汎用トレー
トレー Q
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
63869908
品番
150 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
PSP
色
白
高さ(mm)
30
短辺(mm)
230
長辺(mm)
330
注意
※本体のみとなります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。