河淳
河淳の 手指消毒用品
河淳の 手指消毒器
サニステップスタンド2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
63870653
品番
LDA017KB
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
黒
寸法H(mm)
1109
寸法D(mm)
300
寸法W(mm)
250
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
仕様詳細(1.15MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,580
/
税込
¥
1,738
沖縄地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
離島
数量1以上のご注文
お送りできません