カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の 電卓
カシオ計算機の 一般電卓
カシオミニジャスト型電卓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63870836
品番
MW-12A-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
145×103×30.7
サイズ
ミニジャストタイプ
質量(g)
110
エコマーク認定
認定
桁数
12
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
145×103×30.7
エコマーク認定番号
06 135 002