powder max-GR パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871177 powder max-GR パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871177 powder max-GR パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871177 powder max-GR パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871177 powder max-GR パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871177 powder max-GR パウダーMAX インナー・カバーセット MOGU 63871177

パウダーMAX インナー・カバーセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63871177 品番 powder max-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,800
販売価格(税別)
38,000

この体感は「日本製」のチカラ
ジャパンクオリティのパウダービーズ(R)とハイパワーストレッチ生地によって夢のような体感を実現。
一度体感すると、もう後には戻れない癒やされMAX!
もうダメダメに癒やされたい・・・

質量(kg)10.5 グリーン 寸法(cm)約65×172 材質(カバー)綿89%、ポリウレタン11% 高さ(cm)45 材質(インナー)ナイロン85%、ポリウレタン15% アズワン品番65-0839-91 材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする