65249 中性洗剤用詰替容器 250mL SARAYA(サラヤ) 63871327

中性洗剤用詰替容器 250mL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード63871327品番65249
参考基準価格(税別)¥504販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

薬液は別売りです。
中性洗剤の薬液ボトルとラベルの色を揃えているので、使用目的が一目で分かります。
希釈中性洗剤の小分け詰め替え用。

仕様●容量(ml):250●タイプ:中性●中性洗剤用●原産国:日本●コード番号:363-4810アズワン品番67-2305-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする