MOGU
MOGUの ベッド・寝具
MOGUの 枕
雲にのる夢枕 本体・カバーセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63871344
品番
KUMO npillow-MGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
雲にのりたい・・・そんな夢のような体感で眠る幸せ。
「しっとり、ふわふわ、ぐにょぐにょ」の体感に包まれる気持ちよさ!
ココロとカラダを癒やしてくれる全身枕です。
色
ミストグレー
質量(g)
本体+カバー:2980
材質(カバー)
ポリエステル88%、ポリウレタン12%
材質(本体)
ナイロン85%、ポリウレタン15%
材質(中材)
パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
高さ(cm)
20
寸法(縦×横)(cm)
約110×56