商品タイプハンディターミナル
対応コード【1次元】Codabar、Code 11、Code 128、Code 32、Code 39、Code93/93i、EAN 13/8、GS1 DataBar/Limited/Expanded/128、Interleaved 2of5、MSI、UPC-A/Eなど、【2次元(追加ライセンス)】Aztec Code、Han Xin Code、Codablock A/F、Code 49、Data Matrix、GS1 Composite/DataBar Omnidirectional、MaxiCode、PDF417、MicroPDF417、QR Code、Micro QR code など、【郵便コード】Australian Post、British Post、Canadian Post、China Post、InfoMail、Japanese Post、Korea Post など
電源4VDC〜5.5VDC
質量(g)130(ケーブル含まず)
色黒
耐衝撃性1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作)
幅(mm)82
長さ(mm)62
高さ(mm)169
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
使用温度範囲(℃)0〜50
規格FCC Part 15 ClassB, CE
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
保存温度範囲(℃)-40〜60
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
使用周囲照度(Lx)0〜100000
保存湿度(%)〜95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)
ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV