ワイヤレスバーコードスキャナ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63871414 品番1472G1D-2USB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。

商品タイプハンディターミナル 対応コード【1次元】Codabar、Code 11、Code 128、Code 32、Code 39、Code93/93i、EAN 13/8、GS1 DataBar/Limited/Expanded/128、Interleaved 2of5、MSI、UPC-A/Eなど【2次元(追加ライセンス)】Aztec Code、Han Xin Code、Codablock A/F、Code 49、Data Matrix、GS1 Composite/DataBar Omnidirectional、MaxiCode、PDF417、MicroPDF417、QR Code、Micro QR code など【郵便コード】Australian Post、British Post、Canadian Post、China Post、InfoMail、Japanese Post、Korea Post など 電源専用リチウムイオン充電池パック/2400mAh 質量(g)本体:210、クレードル:179 耐衝撃性1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作) 幅(mm)82 長さ(mm)62 高さ(mm)173 付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式2.4〜2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40(本体) 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx)0〜100000 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)10 ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする