カバーセーフ カットタイプ 2枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード63871564 品番CS1121
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フィルム表面の特定ウイルス・細菌を99%以上減少(接触24時間後)、フィルム表面の特定ウイルス(エンベロープあり)を96%減少(接触1時間後)、抗菌性能が長期間(4年間)持続※ISO21702、JISZ2801による試験結果
フィルムに練りこまれた抗ウイルス・抗菌ミネラル微粒子が触媒として働くことにより、フィルムに付着したウイルスや細菌を低減させます。
自然由来の素材で出来ているため、赤ちゃんやお子様が触っても安心です。
アルコールや次亜塩素酸での拭き掃除が可能です。
やわらかいオレフィン素材の為、テーブル、手すり、ベッド、ドアノブ、スイッチなどの設備に簡単に貼り付けることができます。

仕様●材質:紙、ポリオレフィン●サイズ:110×210mm●JANコード:4571256950822 アズワン品番67-2189-49 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする