森中製作所
森中製作所の キッチン・調理用品
森中製作所の 保存容器・調味料入れ
森中製作所の シール容器・フードコンテナ
アルミ 段付二重保温食缶MO型(中蓋式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63871686
品番
8L(A)
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
段付二重保温食缶は重なりが良く、場所をとらない省スペースで保管が出来ます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ265×H255mm●重量:2.05kg●板厚:内外1.5mm●コード番号:AB3856
アズワン品番
67-2416-80