森中製作所
森中製作所の キッチン・調理用品
森中製作所の 保存容器・調味料入れ
森中製作所の シール容器・フードコンテナ
アルミ 二重保温食缶クリップ付C型シルバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63871774
品番
16L
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ315×H300mm●16L●重量:2.82kg●板厚:内1.2mm、外1.5mm●※アルミの中蓋を使用することができます。●にぎり3ヶ付●コード番号:AB3898
アズワン品番
67-2416-90
注意
※アルミの中蓋を使用することができます。