森中製作所
アルミ 一重食缶バケツ蓋付(目盛付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-2417-08
67-2417-07
67-2417-14
67-2417-08
67-2417-09
67-2417-10
67-2417-11
67-2417-12
67-2417-13
67-2417-15
67-2417-16
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63871930
品番
6L(広口)
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
バケツ内面の底スミ部に丸味をもたしておりますので、非常に洗いやすくて、汚れを落しやすく、清潔な製品です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ270×H155mm●6L広口●重量:0.72kg●板厚:1.05mm●にぎり1ヶ付●黒ベーク持手。●コード番号:AB3885
アズワン品番
67-2417-08