18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) SHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63872219 品番 SH-642BPH
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

目盛付きで使いやすくなっています。
本体部分は繋ぎ目のない一体成型です。
目盛付き
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ350×H280mm●容量:約20L●板厚:0.8mm●コード番号:SA1775 アズワン品番67-2417-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする