SH-6549-15C 18-8目盛付バケツ用蓋 SH-6549シリーズ SUGICO(スギコ) 63872255

18-8目盛付バケツ用蓋 SH-6549シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-2417-71
内容量1個注文コード63872255品番SH-6549-15C
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ338mm●約15L用●板厚:0.7mm●コード番号:SA1807アズワン品番67-2417-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする